Legrand - Jeu de 2 pattes pour fixation de l'éclairage dans Atlantic/Marina/Altis - 036379


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 27 mm
hauteur - 107 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971899582
Réf. Sonepar
00001189958
Réf. Fournisseur
036379
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
27 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
2 mm
couleur:
gris
Jeu de 2 pattes pour fixation de l'éclairage dans les coffrets ou armoires Atlantic/Marina/Altis
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 pattes de fixation pour éclairage Permettent la fixation des éclairages dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 pattes de fixation pour éclairage Permettent la fixation des éclairages dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables