Legrand - Jeu de 2 supports charges lourdes armoire Altis larg.1000mm - charge maxi 300kg - 047477


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 70 mm
hauteur - 23.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060474775
Réf. Sonepar
00001047477
Réf. Fournisseur
047477
Marque
Legrand
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
70 mm
hauteur:
23.5 mm
profondeur:
827 mm
capacité de charge max.:
300 kg
Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoire Altis largeur 1000mm - charge maximum 300kg - fixation des équipements réglable - livré avec dispositif de fixation M6, M8 et M10
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 supports pour charges lourdes Pour armoire Altis largeur 1000mm - charge maximum 300kg Fixation des équipements réglable Livré avec dispositif de fixation M6, M8 et M10
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 supports pour charges lourdes Pour armoire Altis largeur 1000mm - charge maximum 300kg Fixation des équipements réglable Livré avec dispositif de fixation M6, M8 et M10
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)