Legrand - Jeu de 2 supports pour 1 PDU pour Linkeo DC - 446897

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 supports pour 1 PDU pour Linkeo DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - composant de bras de support

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027687

Réf. Sonepar

00001202768

Réf. Fournisseur

446897

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

composant de bras de support

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

2 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

32 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Jeu de 2 supports pour montage vertical de 1 PDU dans baie serveur 19pouces - à fixer dans l’angle de la baie

Les Atouts de l'article:

Kit de 2
Pour 1 PDU

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables