Legrand - Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoire largeur 800mm XL3HP 6300 - 3P47476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 70 mm
hauteur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972952835
Réf. Sonepar
00001295283
Réf. Fournisseur
3P47476
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
traverse de profondeur
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
70 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
622 mm
couleur:
zinc
Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Se fixent directement en bas de l'armoire Jeu de 2 Acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Se fixent directement en bas de l'armoire Jeu de 2 Acier galvanisé