Legrand - Jeu de 2 trappes pleines latérales h.100mm-armoires Altis prof.400mm - h.100mm - 047676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060476762
Réf. Sonepar
00001047676
Réf. Fournisseur
047676
Marque
Legrand
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm Pour armoire Altis métal :- profondeur 400mm- hauteur 100mm Composition :- 2 trappes pleines pour hauteur 100mm RAL7012 Ouverture 4 faces
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



