Legrand - Jeu de 2 trappes pleines latérales h.100mm-armoires Altis prof.500mm - h.200mm - 047687

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476878

Réf. Sonepar

00001047687

Réf. Fournisseur

047687

Marque

Legrand

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7013

Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 200mm pour armoires Altis profondeur 500mm et hauteur 200mm - RAL7012

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 100mm Pour armoire Altis métal :- profondeur 500mm- hauteur 200mm Composition : - 4 trappes pleines pour hauteur 200mm RAL7012 Ouverture 4 faces

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)