Legrand - Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm - baie LCS3 profondeur 1000mm - 046458

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464585

Réf. Sonepar

00001046458

Réf. Fournisseur

046458

Marque

Legrand

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour baie LCS³ profondeur 1000mm - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 trappes pleines latérales, hauteur 100mm Pour baies LCS³ profondeur 1000mm Commander 2 jeux pour un socle hauteur 200mm (référence 046452 ou 046453) Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).