Legrand - Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour baie LCS3 profondeur 600mm - 046454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464547
Réf. Sonepar
00001046454
Réf. Fournisseur
046454
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 trappes pleines latérales, hauteur 100mm Pour baies LCS³ profondeur 600mm Commander 2 jeux pour un socle hauteur 200mm (référence 046452 ou 046453) Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).