Legrand - Jeu de 2 traverses fixes pour armoire XL34000 - longueur 850mm - 020523

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 975 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060205232

Réf. Sonepar

00001020523

Réf. Fournisseur

020523

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

métal

largeur:

975 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

975 mm

numéro RAL:

7035

Jeu de 2 traverses fixes pour armoire XL³4000 longueur 850mm à fixer sur les montants de structure - nécessaires pour la réalisation d'une gaine à câbles interne

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 traverses fixes pour armoire XL³4000 Se fixent sur les montants de structure Les traverses fixes sont nécessaires pour la réalisation d'une gaine à câbles interne Longueur 850mm Sert également de supports de fixation de câbles

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.