Legrand - Jeu de 2 traverses horizontales longueur 400mm XL3HP 6300 - 3P48014

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 traverses horizontales longueur 400mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952606

Réf. Sonepar

00001295260

Réf. Fournisseur

3P48014

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

30 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

298 mm

couleur:

zinc

Jeu de 2 traverses horizontales longueur 400mm pour armoires de distribution XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Pas de perçage 25mm Acier galvanisé Montage sur les montants fonctionnels

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.