Legrand - Jeu de 2 traverses perforées multifonctions armoire Altis larg/haut/prof.1800mm - 048032

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 42 mm

  • profondeur - 1706 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060480325

Réf. Sonepar

00001048032

Réf. Fournisseur

048032

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

32 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

1706 mm

Jeu de 2 traverses perforées multifonctions pour armoire Altis largeur ou hauteur ou profondeur 1800mm avec perforations pour clips écrou au pas de 25mm - prépositionnement par accrochage avant fixation définitive par vis - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 traverses perforées multifonctions - Acier galvanisé
Perforations pour clips écrou au pas de 25mm
Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables
Pour armoire Altis largeur ou hauteur ou profondeur 1800mm

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables