Legrand - Jeu de 2 traverses perforées multifonctions armoire Altis larg./haut./prof.500mm - 048025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 32 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 406 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060480257
Réf. Sonepar
00001048025
Réf. Fournisseur
048025
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
matériau:
métal
largeur:
32 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
406 mm
Jeu de 2 traverses perforées multifonctions pour armoire Altis largeur ou hauteur ou profondeur 500mm avec perforations pour clips écrou au pas de 25mm - prépositionnement par accrochage avant fixation définitive par vis - acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 traverses perforées multifonctions - Acier galvanisé Pour armoire Altis largeur ou hauteur ou profondeur 500mm Perforations pour clips écrou au pas de 25mm Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 traverses perforées multifonctions - Acier galvanisé Pour armoire Altis largeur ou hauteur ou profondeur 500mm Perforations pour clips écrou au pas de 25mm Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)