Legrand - Jeu de 3 bornes à cages pour DPX3250 HP 3P - 423830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis
courant nominal - 250 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 2.5...150 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971232679
Réf. Sonepar
00001123267
Réf. Fournisseur
423830
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
type de connexion:
raccordement par borne à ressort/vis
courant nominal:
250 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
2.5...150 mm²
nombre d'entrées:
3
nombre de sorties:
0
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
38 mm
largeur:
24 mm
profondeur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul Jeu de 3 bornes Pour câble Cuivre ou Aluminium :- souple 1x120mm² ou- rigide 1x150mm² Pour DPX³250HP magnétique seul 3P
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.