Legrand - Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour DPX3160 magnétothermique - 421028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de connexion - visser
protégé contre les contacts - Non
hauteur - 13.7 mm
largeur - 18.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064210287
Réf. Sonepar
00001421028
Réf. Fournisseur
421028
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
3
type de connexion:
visser
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
13.7 mm
largeur:
18.2 mm
profondeur:
12.9 mm
Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour disjoncteur boîtier moulé DPX³160 - 19,5x6,5x6,5mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour DPX³160 Capacité de raccordement : - largeur maximum : 19,5mm- diamètre du trou minimum : 6mm- épaisseur maximum : 6,5mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Les Atouts de l'article:
Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour DPX³160 Capacité de raccordement : - largeur maximum : 19,5mm- diamètre du trou minimum : 6mm- épaisseur maximum : 6,5mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.