Legrand - Jeu de 3 cloisons de séparation pour DPX3630 et DPX250 - 026230

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - haut

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060262303

Réf. Sonepar

00001026230

Réf. Fournisseur

026230

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

haut

Jeu de 3 cloisons de séparation pour DPX³630 et DPX250 - permet d'isoler le raccordement entre chaque pôle et d'éviter la propagation d'un arc électrique en cas de court-circuit

Les Atouts de l'article:

Jeu de 3 cloisons de séparation
Pour DPX³630 et DPX250

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables