Legrand - Jeu de 3 fixations Zero-U pour PDU verticaux - 980451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 44 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971987050
Réf. Sonepar
00001198705
Réf. Fournisseur
980451
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier
largeur:
44 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Jeu de 3 fixations droites pour PDU Zero-U LCS³ vertical références 646856, 646857, 646870, 646860, 646850, 646851 pour montage dans baie 19pouces
Les Atouts de l'article:
Pour références: 646856, 646857, 646870, 646860, 646850, 646851
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Pour références: 646856, 646857, 646870, 646860, 646850, 646851
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables