Legrand - Jeu de 3 prises arrière pour DPX3250 HP 3P - 423821

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 3 prises arrière pour DPX3250 HP 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971232570

Réf. Sonepar

00001123257

Réf. Fournisseur

423821

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

Jeu de 3 bornes pour transformer un disjoncteur boîtier moulé DPX³250HP version fixe prise avant en version prises arrière

Les Atouts de l'article:

3P
Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul
Jeu de 3 bornes
Tige à méplats orientables
Transforme une version fixe avant en une version prise arrière

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables