Legrand - Jeu de 3 supports de gestion de câbles - baies LCS3 19pouces larg. / prof.1000mm - 046474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464745
Réf. Sonepar
00001046474
Réf. Fournisseur
046474
Marque
Legrand
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
39 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
922 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Jeu de 3 supports de gestion de câbles Pour baies profondeur 1000mm Fixation sur structure
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



