Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Jeu de 3 supports de gestion de câbles - baies LCS3 19pouces larg. / prof. 800mm - 046473

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464738

Réf. Sonepar

00001046473

Réf. Fournisseur

046473

Marque

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

39 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

722 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

Jeu de 3 supports de gestion de câbles pour baies LCS³ 19pouces largeur ou profondeur 800mm - fixation sur structure - montage sans vis

Les Atouts de l'article:

Jeu de 3 supports de gestion de câbles Pour baies largeur ou profondeur 800mm Fixation sur structure

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).