Legrand - Jeu de 36 cloisons isolantes pour DPX3250 ou DPX3160 - 421070

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 36 cloisons isolantes pour DPX3250 ou DPX3160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - haut

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210706

Réf. Sonepar

00001421070

Réf. Fournisseur

421070

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

haut

Jeu de 36 cloisons de séparation isolantes pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160

Les Atouts de l'article:

Jeu de 36 cloisons de séparation pour DPX³160 et DPX³250 2 cloisons de séparation sont nécessaires (pour l’amont) pour un DPX³ 3P contre 3 cloisons pour un DPX³ 4P

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.