Legrand - Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour armoire Altis métal - pour charge 1000kg - 047696


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
largeur - 54 mm
hauteur - 53 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060476960
Réf. Sonepar
00001047696
Réf. Fournisseur
047696
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
anneau de transport
matériau:
métal
largeur:
54 mm
hauteur:
53 mm
couleur:
gris
Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour armoire Altis métal et Altis 19pouces - pour charge 1000kg/m³
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 anneaux de levage M14
Pour armoire Altis métal et Altis 19pouces
Pour une charge de 1000kg/m³
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 anneaux de levage M14
Pour armoire Altis métal et Altis 19pouces
Pour une charge de 1000kg/m³
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables