Legrand - Jeu de 4 bornes à cage pour DPX3160 magnétothermique - 421094

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 bornes à cage pour DPX3160 magnétothermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

  • hauteur - 13.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970323293

Réf. Sonepar

00001032329

Réf. Fournisseur

421094

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

mode de pose:

rail DIN

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

13.8 mm

largeur:

18.2 mm

profondeur:

25.3 mm

Jeu de 4 bornes à cage pour disjoncteur boîtier moulé DPX³160 - pour câble Cu souple 1x70mm² ou rigide 1x95mm² et barres ou cosses 14mm

Les Atouts de l'article:

Capacité de raccordement :- câble rigide de 1,5mm² à 95mm²- câble souple de 1,5mm² à 70mm²- cosse ou barre de largeur 14mm maximum
Jeu de 4 bornes à cage pour DPX³160

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables