fin de vie

Legrand - Jeu de 4 bornes de raccordement pour câble nu pour DPX250 - 026235

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 bornes de raccordement pour câble nu pour DPX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • protégé contre les contacts - Non

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060262358

Réf. Sonepar

00001026235

Réf. Fournisseur

026235

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

20 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

38 mm

Jeu de 4 bornes de raccordement pour câble nu cuivre ou aluminium 185mm² (maximum) rigide ou 150mm² (maximum) multibrins souple pour disjoncteur DPX250

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 bornes de raccordement pour câbles Cu/Al Pour câble cuivre ou aluminium :- 185mm² (maximum) rigide - 150mm² (maximum) multibrins souple

Les Atouts de la gamme:

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³