Legrand - Jeu de 4 prolongateur pour raccordement des barres pour DPX250 - 026232

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 prolongateur pour raccordement des barres pour DPX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • protégé contre les contacts - Non

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060262327

Réf. Sonepar

00001026232

Réf. Fournisseur

026232

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

90 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

4 mm

Jeu de 4 prolongateurs pour le raccordement des barres pour gamme DPX250

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 prolongateurs pour le raccordement des barres
Pour DPX250

Les Atouts de la gamme:

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables