Legrand - Jeu de 4 roulettes avec range cordons pour pied colonnettes 1 et 2 compartiments - 653088

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971195233

Réf. Sonepar

00001119627

Réf. Fournisseur

653088

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

numéro RAL:

9003

Jeu de 4 roulettes avec range cordons pour pied de colonnettes 1 et 2 compartiments - matière plastique

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 roulettes avec ranges cordons intégré pour pied de colonnette 1 et 2 compartiments
Range cordon intégré
Roues plastique pivotantes à 360°

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables