Legrand - Jeu de 4 roulettes de manutention avec freins pour armoire Altis métal - 047700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rouleau de transport
matériau - autre
largeur - 66 mm
hauteur - 100 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060477004
Réf. Sonepar
00001047700
Réf. Fournisseur
047700
Marque
Legrand
modèle:
rouleau de transport
matériau:
autre
largeur:
66 mm
hauteur:
100 mm
couleur:
gris
Jeu de 4 roulettes de manutention avec freins pour armoire Altis métal livré avec visserie - fixation sur socle uniquement - charge maximum sur les 4 roulettes 400kg
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 roulettes de manutention avec freins pour armoire Altis métal Fixation sur socle uniquement - Livrée avec visserie Charge maximum sur les 4 roulettes 400kg Encombrement sous socle 100mm Accessoires pour socle
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 roulettes de manutention avec freins pour armoire Altis métal Fixation sur socle uniquement - Livrée avec visserie Charge maximum sur les 4 roulettes 400kg Encombrement sous socle 100mm Accessoires pour socle
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



