Legrand - Jeu de 4 roulettes pivotantes pour baie 19pouces LCS3 380kg maxi - 046483

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - autre

  • charge maximum supportée - 380 kg

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 79 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464837

Réf. Sonepar

00001046483

Réf. Fournisseur

046483

Marque

Legrand

modèle:

rouleau de transport

matériau:

autre

charge maximum supportée:

380 kg

largeur:

50 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0

Jeu de 4 roulettes pivotantes pour baie 19pouces LCS³ - charge totale admissible sur les 4 roulettes 380kg

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 roulettes pivotantes Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 380kg Pour baies et baies serveur 19pouces LCS³

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).