Legrand - Jeu de 4 roulettes pivotantes pour baie 19pouces LCS3 - 500kg maxi - 046482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rouleau de transport
matériau - autre
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464820
Réf. Sonepar
00001046482
Réf. Fournisseur
046482
Marque
Legrand
modèle:
rouleau de transport
matériau:
autre
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein pour baie 19pouces LCS³ - charge totale admissible sur les 4 roulettes 500kg
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 roulettes Charge totale admissible sur les roulettes : 500kg Pivotantes - dont 2 avec frein
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 roulettes Charge totale admissible sur les roulettes : 500kg Pivotantes - dont 2 avec frein
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


