Legrand - Jeu de 4 roulettes pour Bâti-rack avec 340kg de charge admissible - 046499

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 roulettes pour Bâti-rack avec 340kg de charge admissible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - autre

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464998

Réf. Sonepar

00001046499

Réf. Fournisseur

046499

Marque

Legrand

modèle:

rouleau de transport

matériau:

autre

largeur:

50 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

110 mm

numéro RAL:

0

Jeu de 4 roulettes pour Bâti-rack avec 340kg de charge admissible sur les 4 roulettes

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 roulettes Pour Bâti-rack Charge admissible sur les 4 roulettes : 340kg