Legrand - Jeu de 4 roulettes pour coffrets 19pouces Linkeo - 646248

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 roulettes pour coffrets 19pouces Linkeo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - métal

  • charge maximum supportée - 115 kg

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970968005

Réf. Sonepar

00001096802

Réf. Fournisseur

646248

Marque

Legrand

modèle:

rouleau de transport

matériau:

métal

charge maximum supportée:

115 kg

largeur:

40 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

106 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

Jeu de 4 roulettes dont 2 avec frein pour coffrets pivotants 19pouces Linkeo - capacité portante 115kg, livrées avec visserie de fixation

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 roulettes Pour coffrets pivotants 19pouces Linkeo

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.