Legrand - Jeu de 4 roulettes pour transformateurs pour locaux hospitaliers - 042577


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 110 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971231948
Réf. Sonepar
00001123194
Réf. Fournisseur
042577
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
110 mm
Jeu de 4 roulettes pour transformateurs pour locaux hospitaliers - permet de déplacer le transformateur pour assurer la maintenance ou d'autres interventions
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 roulettes pour transformateurs pour locaux hospitaliers Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15 - Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 roulettes pour transformateurs pour locaux hospitaliers Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15 - Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :- le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide- le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire
NoticePDF