Legrand - Jeu de 4 supports de cordons pour panneau LCS3 19pouces à équiper - 032126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - entrée de câble fibre optique
matériau - plastique
couleur - noir
numéro RAL - 9017
largeur - 106 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971929265
Réf. Sonepar
00001192926
Réf. Fournisseur
032126
Marque
Legrand
modèle:
entrée de câble fibre optique
matériau:
plastique
couleur:
noir
numéro RAL:
9017
largeur:
106 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
11 mm
longueur:
88 mm
Accessoire support cordons livré par 4 - se monte sur toutes les cassettes pour faciliter les passages latéraux sur panneau LCS³ 19pouces
Les Atouts de l'article:
Supports de cordons Livré par 4 A équiper
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Supports de cordons Livré par 4 A équiper
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



