Legrand - Jeu de 6 bracelets guide-cordons métalliques pour baie Linkeo largeur 800mm - 646425

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066464251

Réf. Sonepar

00001646425

Réf. Fournisseur

646425

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

72 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Jeu de 6 bracelets guide-cordons métalliques pour fixation sur l'extréieur des montants baies 19pouces Linkeo largeur 800mm - livré avec visserie - noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Dimension utile: 65mm x 145mm
Jeu de 6 bracelets guide-cordons
Métalliques - Noir RAL9005
Pour baie Linkeo largeur 800mm

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables