Legrand - Jeu de 8 alvéoles pour gamme DPX 630 - accessoire - 026551

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 8 alvéoles pour gamme DPX 630 - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de contact

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060265519

Réf. Sonepar

00001026551

Réf. Fournisseur

026551

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de contact

Jeu de 8 alvéoles pour rendre un DPX- 630 - version extractible

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables