Legrand - Jeu de 8 prises arrière courtes amont et aval pour DPX-IS1600 et DPX31600 4P - 026382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 11.5...11.5 mm
largeur des barres collectrices - 40...40 mm
section de conducteur max. - 480 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 1600 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060263829
Réf. Sonepar
00001026382
Réf. Fournisseur
026382
Réf. Commerciale
Legrand
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
11.5...11.5 mm
largeur des barres collectrices:
40...40 mm
section de conducteur max.:
480 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
1600 A
largeur de la borne:
40 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de 8 prises arrière courtes amont et aval Pour DPX-IS1600 et DPX³1600 4P
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.