Legrand - Jeu de balais pour entrées de câbles prédécoupées hautes/basses des baies Linkeo - 646428

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - brosse

  • type - droit

  • largeur - 404 mm

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970515568

Réf. Sonepar

00001051556

Réf. Fournisseur

646428

Marque

Legrand

modèle:

brosse

type:

droit

largeur:

404 mm

hauteur:

0 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

90 mm

Jeu de balais pour entrées de câbles prédécoupées hautes et basses des baies Linkeo - composé de 1 balai souple, 1 balai dur, support en caoutchouc

Les Atouts de l'article:

Entrée de câble à balais - Jeu de balais Pour entrées de câbles prédécoupées hautes et basses des baies Linkeo

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.