Legrand - Jeu de connecteurs 6 contacts pour DPX31600 ou DPX250 débrochable - 009819


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de contact
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060098193
Réf. Sonepar
00001009819
Réf. Fournisseur
009819
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de contact
Jeu de connecteurs 6 contacts pour mécanisme DPX³1600 ou DPX250 Debro-lift ou version extractible - se fixe à l'arrière du produit
Les Atouts de l'article:
Jeu de connecteurs 6 contacts pour mécanisme DPX³1600 ou DPX250 Debro-lift ou version extractible Se positionne à l'arrière du produit
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Les Atouts de l'article:
Jeu de connecteurs 6 contacts pour mécanisme DPX³1600 ou DPX250 Debro-lift ou version extractible Se positionne à l'arrière du produit
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.