Legrand - Jeu de prises arrière amont et aval pour DPX-IS250 3P - 026510

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de prises arrière amont et aval pour DPX-IS250 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 12...12 mm

  • largeur des barres collectrices - 65...112 mm

  • section de conducteur max. - 113.1 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060265106

Réf. Sonepar

00001026510

Réf. Fournisseur

026510

Marque

Legrand

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

12...12 mm

largeur des barres collectrices:

65...112 mm

section de conducteur max.:

113.1 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

250 A

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Jeu de 3 prises arrière amont et aval pour gamme DPX-IS250 permettant de transformer un DPX-IS prises avant en version prises arrière - 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Jeu de 3 prises arrière amont et aval Pour DPX-IS250 3P

Les Atouts de la gamme:

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.