Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX250 4P - 026528

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX250 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 12...12 mm

  • largeur des barres collectrices - 58...102 mm

  • section de conducteur max. - 113.1 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060265281

Réf. Sonepar

00001026528

Réf. Fournisseur

026528

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

12...12 mm

largeur des barres collectrices:

58...102 mm

section de conducteur max.:

113.1 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

250 A

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Oui

Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX250 4P - permet de transformer les DPX prises avant en version prises arrière

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 prises arrière méplat orientables amont et aval
Orientables par angle de 45°
Pour DPX250 4P

Les Atouts de la gamme:

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables