Legrand - Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX3630 3P - 026352

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX3630 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 20...20 mm

  • largeur des barres collectrices - 20...20 mm

  • section de conducteur max. - 314.16 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 630 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060263522

Réf. Sonepar

00001026352

Réf. Fournisseur

026352

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

20...20 mm

largeur des barres collectrices:

20...20 mm

section de conducteur max.:

314.16 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

630 A

largeur de la borne:

20 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval pour DPX³630 3P - permet de transformer un DPX³ prises avant en version prises arrière

Les Atouts de l'article:

Jeu de 3 prises arrière méplat orientables amont et aval Pour DPX-IS630 et DPX³630 3P Orientables par angle de 45°

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.