Legrand - Jeu d'épanouisseurs amout ou aval pour DPX-IS250 - 027322

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu d'épanouisseurs amout ou aval pour DPX-IS250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060273224

Réf. Sonepar

00001027322

Réf. Fournisseur

027322

Marque

Legrand

adapté au nombre de pôles:

4

Jeu d'épanouisseurs de raccordement amont ou aval pour DPX-IS250 - facilite le raccordement des câbles

Les Atouts de l'article:

Jeu d'épanouisseurs de raccordement amont ou aval Pour DPX-IS250

Les Atouts de la gamme:

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.