Legrand - Joint à entrées multiples pour presse-étoupe ISO40 ou PG36 - 098058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 9.5...12.5 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
modèle - fermé
serre cable - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060980580
Réf. Sonepar
00001098058
Réf. Fournisseur
098058
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
9.5...12.5 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
modèle:
fermé
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
Les Atouts de l'article:
Joint à entrées multiples pour presse-étoupe Pour montage dans presse étoupe : ISO40 ou PG36 Capacité de serrage diamètre minimum 4 x Ø9,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 4 x Ø12,5mm