Legrand - Joint à entrées multiples pour presse-étoupe ISO63 ou PG48 - 098060

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 2...9.5 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

  • modèle - fermé

  • serre cable - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060980603

Réf. Sonepar

00001098060

Réf. Fournisseur

098060

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

2...9.5 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

modèle:

fermé

serre cable:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Joint à entrées multiples pour transformer un presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO63 ou PG48 en presse-étoupe IP66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche)

Les Atouts de l'article:

Joint à entrées multiples pour presse-étoupe Pour montage dans presse étoupe : ISO63 ou PG48 Capacité de serrage diamètre minimum 2 x Ø2 ou 2 x Ø3,5 ou 3 x Ø6,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 2 x Ø3,5 ou 2 x Ø6,5 ou 3 x Ø9,5mm