Legrand - Joint ASI pour presse-étoupe ISO20 ou PG13,5 - 098054

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

  • modèle - fermé

  • serre cable - Non

  • finition de l'angle - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060980542

Réf. Sonepar

00001098054

Réf. Fournisseur

098054

Réf. Commerciale

Legrand

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

modèle:

fermé

serre cable:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

couleur:

noir

Joint ASI pour transformer un presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 ou PG13,5 en presse-étoupe pour câble ASI IP66 - néoprène

Les Atouts de l'article:

Joint ASI pour presse-étoupe ISO20 ou PG13,5
Néoprène

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables