Legrand - Joint couvercle largeur 180mm - goulottes DLP monobloc 50x195mm/65x195mm - blanc - 010806

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 195 mm

  • profondeur du canal d'allège - 65 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060108069

Réf. Sonepar

00001010806

Réf. Fournisseur

010806

Réf. Commerciale

Legrand

largeur du canal d'allège:

195 mm

profondeur du canal d'allège:

65 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

180 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

température d'utilisation:

-5...60 °C

Joint de couvercle largeur 180mm à clipser sur goulotte DLP monobloc ou évolutive - blanc

Les Atouts de l'article:

Composé de: - 1 platine- joint de couvercle
Joint de couvercle pour goulotte monobloc avec couvercle largeur 180mm
Permet le respect de l'indice de protection

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables