Legrand - Joint de couvercle et de goulotte - pour goulotte section 80x50mm - 098266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 80 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970337832
Réf. Sonepar
00001033783
Réf. Fournisseur
098266
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège:
80 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Montage de la platine du joint par clipsage sur la goulotte et clipsage du joint sur sa platine Permet de respecter l’indice de protection de la goulotte Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)