Legrand - Joint de couvercle largeur 130mm pour goulottes DLP monobloc - blanc - 010804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 150 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060108045
Réf. Sonepar
00001010804
Réf. Fournisseur
010804
Marque
Legrand
largeur du canal d'allège:
150 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
130 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle pour goulotte monobloc avec couvercle largeur 130mm Composé de : - 1 platine- joint de couvercle Permet le respect de l'indice de protection
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



