Legrand - Joint de couvercle - pour moulure 20x12,5mm - 098126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 20 mm
profondeur du canal d'allège - 12.5 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008084
Réf. Sonepar
00001000812
Réf. Fournisseur
098126
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège:
20 mm
profondeur du canal d'allège:
12.5 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur de la partie supérieure:
0 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Montage sur la moulure par emboîtement sur le couvercle Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)