Legrand - Joint de couvercle - pour moulure 40x16mm - 098176

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 40 mm

  • profondeur du canal d'allège - 16 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008237

Réf. Sonepar

00001098176

Réf. Fournisseur

098176

Marque

Legrand

largeur du canal d'allège:

40 mm

profondeur du canal d'allège:

16 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur de la partie supérieure:

0 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

température d'utilisation:

-5...60 °C

Joints de couvercle (x4) pour raccorder deux moulures 40x16mm entre elles - blanc

Les Atouts de l'article:

À monter sur la moulure par emboîtement sur le couvercle Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)