Legrand - Joint de couvercle - pour moulure Céliane déco 30x12,5mm - 098379


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 30 mm
profondeur du canal d'allège - 12.5 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970008718
Réf. Sonepar
00001098379
Réf. Fournisseur
098379
Réf. Commerciale
Legrand
largeur du canal d'allège:
30 mm
profondeur du canal d'allège:
12.5 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur de la partie supérieure:
0 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
À monter sur la moulure par emboîtement sur le couvercle Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe) Possibilité de peindre la plinthe Céliane déco blanche
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.